Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250301BG Rod Coupling Nut Grade 2 1 1/8-7, 2PK | AA9XYA 1JB63

APPROVED VENDOR 250301BG Stangkoblingsmutter klasse 2 1 1/8-7, 2PK

På lager
Vare: AA9XYA Modell: 250301BGKryssreferanse: 1JB63
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
627NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Lengde3"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter - Tappet overdimensjonert
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenTappet overdimensjonert
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250301BG Stangkoblingsmutter klasse 2 1 1/8-7, 2PK
627NOK /pakke