Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24D023 Lug 2 hull 4awg 29 Die Grey | AB7VUC

APPROVED VENDOR 24D023 Lug 2 hull 4awg 29 Die Grey

På lager
Vare: AB7VUC Modell: 24D023
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse4AWG
Kabelstørrelseskode4AWG
FargekodeGrå
Connector TypeRett tønne
Die kode29
Holesenteret til slutt0.23 "
Hole to Hole Center (in.)0.63
Lengde2.47 "
MaterialeKobber
Monter2-hull
KikkhullJa
Stud størrelse# 10 "
Stilstandard
typen2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV
Bredde0.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0166
Skipets høyde (cm)1.15
Skipets lengde (cm)7.5
Skipets bredde (cm)5
HS kode8535908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelsetypenBreddeFargekodeDie kodePris
GODKJENT LEVERANDØR 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Nei8AWG8AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.42 "Rød2126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Nei6AWG6AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.44 "Blå2427NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Nei4AWG4AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.52 "Grå2937NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Nei2AWG2AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.59 "brun3339NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Nei1AWG1AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.68 "Grønn3746NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317Nei1/0 AWG1/0 AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Nei8AWG8AWG1 / 4 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.42 "Rød2125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D023 Lug 2 hull 4awg 29 Die Grey
46NOK / enhet