Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 23XM67 Tig Sveisestang Er347si 1/8 10 Lb. | AB7PRC

APPROVED VENDOR 23XM67 Tig Sveisestang Er347si 1/8 10 Lb.

På lager
Vare: AB7PRC Modell: 23XM67
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
1 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringER347SI
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 8 "
Lengde36ft.
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet75,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)92.96
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7223001061
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 23XM57 Tig Sveisestang Er309l 1/16 10 Lb. | AB7PQT 23XM571 / 16 "75000 psi2 287 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM63 Tig Sveisestang Er310 1/8 10 Lb. | AB7PQY 23XM631 / 8 "80,000 psi-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 23XM65 Tig sveisestang Er347si 1/16 10 Lb | AB7PRA 23XM651 / 16 "75,000 psi1 419 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM66 Tig sveisestang Er347si 3/32 10 Lb | AB7PRB 23XM663 / 32 "75,000 psi2 196 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM68 Tig sveisestang Er347si 5/32 10 Lb | AB7PRD 23XM685 / 32 "75,000 psi1 331 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM70 Tig Sveisestang Er430 3/32 10 Lb. | AB7PRF 23XM703 / 32 "65,000 psi1 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM67 Tig Sveisestang Er347si 1/8 10 Lb.
1 331 NOK / enhet