Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 21VG33 Trommelløfter 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb 18-1/2 | AB6KRX

APPROVED VENDOR 21VG33 Trommelløfter 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb 18-1/2

På lager
Vare: AB6KRX Modell: 21VG33

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
AnleggStål
Trommekapasitet55 gal.
Trommelrotasjon0 Degrees
FinishPulverlakkering
Lastekapasitet800 lb.
Antall trommer1
Total høyde8"
Total lengde18.5 "
Samlet bredde8"
Rotasjonsvinkel0 Degrees
typenVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenAnleggTrommekapasitetFinishLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 12R540 Trommelløfter med åpent hode heisemontert | AA4KJT 12R540Åpent hode, heisemontertSveiset stål30 til 55 gal.Industriell gul1000 lb.8.5ft.-28ft.2 919 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VG31 Trommelløfter 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb. 23 I | AB6KRV 21 31VGXNUMXVertikalStål55 gal.Pulverlakkering800 lb.31 "23 "20 "3 830 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VG34 Trommelløfter 1 Trommel 55 Gallon 1000 Lb 21 In | AB6KRY 21 34VGXNUMXVertikalStål55 gal.Pulverlakkering1000 lb.16 "21 "9"2 394 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VG35 Trommelløfter 1 Trommel 30 Gallon 1000 Lb. | AB6KRZ 21 35VGXNUMXVertikalStål30 gal.Pulverlakkering1000 lb.18.5 "19.25 "9"2 451 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21VG36 Trommelløfter 1 Trommel 55 Gallon 1000 Lb 21 In | AB6KTA 21 36VGXNUMXVertikalStål55 gal.Pulverlakkering1000 lb.9"24 "16 "1 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG33 Trommelløfter 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb 18-1/2
1 610 NOK / enhet