Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 21TF32 Forseglingstape 1/2 x 260 In | AB6JCV

APPROVED VENDOR 21TF32 forseglingstape 1/2 x 260 tommer

På lager
Vare: AB6JCV Modell: 21TF32
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengetettingstape
FARGEGrå
Tetthet0.9 til 1.1sg
Bensintrykkområde0 til 2000 psi
Lengde260 "
Væsketrykkområde0 til 10,000 psi
MaterialePTFE
Ytelse Temp. Område-400 grader til 550 grader F
Tykkelse15.5
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3921904090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETetthetLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 21TF19 Forseglingstape 1/2 x 260 In | AB6JCG 21TF19Hvit0.35 til 0.5sg260 "8.51 / 2 "8NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21TF20 Forseglingstape 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20Hvit0.35 til 0.5sg520 "101 / 2 "13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21TF21 Forseglingstape 3/4 x 520 In | AB6JCJ 21TF21Hvit0.35 til 0.5sg520 "13.53 / 4 "21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21TF22 Forseglingstape 1/2 x 260 In | AB6JCK 21TF22Gul1.2 til 1.5sg260 "18.51 / 2 "44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21TF23 Forseglingstape 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23Gul1.2 til 1.5sg520 "271 / 2 "76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21TF25 Forseglingstape 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25Hvit0.9 til 1.1sg520 "241 / 2 "45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21TF26 Forseglingstape 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26Hvit0.9 til 1.1sg520 "343 / 4 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF32 forseglingstape 1/2 x 260 tommer
79NOK / enhet