GODKJENT LEVERANDØR 21RL05 Kassett 1.59 tommer - Pakke med 500 | AB6HVK

APPROVED VENDOR 21RL05 kassett 1.59 tommer - pakke med 500 stk

Vare: AB6HVK Modell: 21RL05

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCassette
FARGEHvit
Høyde0.23 "
Lengde1.59 "
Materialepolyoksymetylen
Bredde1.11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 21RK88 Kassett 1.62 tommer - Pakke med 500 | AB6HUV 21RK88Hvit0.23 "1.62 "1.11 "938NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21RK89 Kassett 1.57 tommer - Pakke med 500 | AB6HUW 21RK89Hvit0.23 "1.57 "1.11 "901NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21RK91 Kassett 1.63 tommer - Pakke med 500 | AB6HUY 21RK91Hvit0.23 "1.63 "1.11 "1 009 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21RK92 Kassett 1.57 tommer - Pakke med 500 | AB6HUZ 21RK92Hvit0.23 "1.57 "1.11 "995NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21RK93 Kassett 1.62 tommer - Pakke med 500 | AB6HVA 21RK93Hvit0.23 "1.62 "1.11 "1 010 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21RK95 Kassett 1.57 tommer - Pakke med 500 | AB6HVC 21RK95Rød0.23 "1.57 "1.11 "895NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21RK96 Kassett 1.629 Tommer - Pakke med 500 | AB6HVD 21RK96Hvit0.23 "1.629 "1.11 "945NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21RL05 kassett 1.59 tommer - pakke med 500 stk