Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 217335G Carriage Bolt 5/8-11 X 7L, 5PK | AB6EBZ 21A968

APPROVED VENDOR 217335G Vognbolt 5/8-11 X 7L, 5PK

På lager
Vare: AB6EBZ Modell: 217335GKryssreferanse: 21A968
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
538NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse41 / 64 "
FinishPlain
Klasse5
Hode Dia.1.344 "
Hodehøyde0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde7"
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.344 "
Firkantet bredde0.642 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 217335G Vognbolt 5/8-11 X 7L, 5PK
538NOK /pakke