Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205SS1032 Panelskrue riflet 10-32 X 5/8 L, 5PK | AB3AKJ 1RA38

APPROVED VENDOR 205SS1032 panelskrue riflet 10-32 X 5/8 L, 5PK

På lager
Vare: AB3AKJ Modell: 205SS1032Kryssreferanse: 1RA38
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
529NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSpor
FinishPassivert
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.438 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHode Dia.HodehøydeLengdeSystem for målingtråd LengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 209SS440 Panelskrue riflet 4-40 x 7/8 L - Pakke med 5 | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "inch1 / 8 "4-40820NOK
GODKJENT LEVERANDØR 203SS632 Panelskrue riflet 6-32 x 1/2 L - Pakke med 5 | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "inch7 / 32 "6-32889NOK
GODKJENT LEVERANDØR 205SS632 Panelskrue riflet 6-32 x 5/8 L - Pakke med 5 | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "inch7 / 32 "6-321 018 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 205SS1024 Panelskrue riflet 10-24 x 5/8 L - Pakke med 5 | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "inch1 / 4 "10-24755NOK
GODKJENT LEVERANDØR 211SS1032 Panelskrue riflet 10-32 x 1 L - Pakke med 5 | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"inch1 / 4 "10-321 043 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 205SS420 Panelskrue riflet 1/4-20 x 5/8 L - Pakke med 5 | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "inch5 / 16 "1 / 4-20918NOK
GODKJENT LEVERANDØR 207SS420 Panelskrue riflet 1/4-20 x 3/4 L - Pakke med 5 | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "inch5 / 16 "1 / 4-20896NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205SS1032 panelskrue riflet 10-32 X 5/8 L, 5PK
529NOK /pakke