Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205121BG Stangkoblingsmutter 2h Stål 1 1/2-6 | AA9XYU 1JB97

APPROVED VENDOR 205121BG Stangkoblingsmutter 2h Stål 1 1/2-6

På lager
Vare: AA9XYU Modell: 205121BGKryssreferanse: 1JB97
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
1 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-6 "
FinishPlain
KlasseGrad 2H
Lengde3.5 "
MaterialeA194 2H Stål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Min. Utbytte (PSI)110,000
Mutter typeKoblingsmutter
Rockwell Hardness28 Min
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205121BG Stangkoblingsmutter 2h Stål 1 1/2-6
1 162 NOK / enhet