Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2 X 1 1/2 150 RC 316 Reduksjonskobling 2 x 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AE9GGL 6JL18

APPROVED VENDOR 2 X 1 1/2 150 RC 316 reduksjonskobling 2 x 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AE9GGL Modell: 2 X 1 1/2 150 RC 316Kryssref: 6JL18

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.598
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7307221000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTN7 Reduksjonskobling 1/4 x 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLE 1LTN7304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTN8 Reduksjonskobling 3/8 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLF 1LTN8304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTN9 Reduksjonskobling 3/8 x 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLG 1LTN9304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTP1 Reduksjonskobling 1/2 x 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLH 1LTP1304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTP2 reduksjonskobling 1/2 x 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLJ 1LTP2304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTP3 reduksjonskobling 1/2 x 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLK 1LTP3304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTP5 reduksjonskobling 3/4 x 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLM 1LTP5304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2 X 1 1/2 150 RC 316 reduksjonskobling 2 x 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål
581NOK / enhet