Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LTP5 reduksjonskobling 3/4 x 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLM

APPROVED VENDOR 1LTP5 reduksjonskobling 3/4 x 1/4 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FLM Modell: 1LTP5
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307221000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTN7 Reduksjonskobling 1/4 x 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLE 1LTN7304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTN8 Reduksjonskobling 3/8 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLF 1LTN8304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTN9 Reduksjonskobling 3/8 x 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLG 1LTN9304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"82NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTP1 Reduksjonskobling 1/2 x 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLH 1LTP1304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTP2 reduksjonskobling 1/2 x 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FLJ 1LTP2304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTP3 reduksjonskobling 1/2 x 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLK 1LTP3304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTP6 reduksjonskobling 3/4 x 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLN 1LTP6304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "x 3 / 8"116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTP5 reduksjonskobling 3/4 x 1/4 tomme 304 rustfritt stål
103NOK / enhet