Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 70-765 kuttbestandige hansker Grønn XL PR | AC2DZV 2JBD9

ANSELL 70-765 Kuttbestandige hansker Grønn XL PR

På lager
Vare: AC2DZV Modell: 70-765Kryssreferanse: 2JBD9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå5
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BelegningsmaterialeLær
FARGEGrønn
MansjettStrikke
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler10
Lengde9"
Liner MaterialKevlar (R)
PunkteringsbestandigJa
Størrelse10
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6116938800
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 70-765 kuttbestandige hansker Grønn M PR | AC2DZT 2JBD7 70-7658409NOK
ANSELL 70-765 kuttbestandige hansker Grønn L PR | AC2DZU 2JBD8 70-7659409NOK
ANSELL 70-765 kuttbestandige hansker Grønn 2XL PR | AC2DZW 2JBE1 70-76511409NOK
ANSELL 70-765 Kuttbestandige hansker Grønn/brun 7 Pr | AG2ACB 30ZC49 70-7657409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 70-765 Kuttbestandige hansker Grønn XL PR
409NOK / enhet