Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XNG9 Kråkkrok Enkelkrok Tinn | AB4FPQ

APPROVED VENDOR 1XNG9 frakkkrok Enkelkrok tinn

På lager
Vare: AB4FPQ Modell: 1XNG9
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKleshenger
FinishTinn
maskinvareInkludert
Krokhøyde1-3 / 8 "
Hook TypeKlær
Materialesink
Total lengde1.5 "
typenEnkel krokende
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302500000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishMaterialeTotal lengdetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE2 frakkkrok 2 krokender Nikkel | AB4FNZ 1XNE2-3 / 4 "Fornikletsink2"2 krokender3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE3 frakkkrok 2 krokender Hvit | AB4FPA 1XNE3Hvit3 / 4 "Hvitsink2 1 / 5 "2 krokender7 / 10 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE4 Kråkkrok 2 krokender Krom | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Sølv3 / 4 "Satin Chromesink2"2 krokender3 / 4 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE8 Kråkkrok 2 krokender Nikkel | AB4FPC 1XNE8Gull1"Satin nikkelsink2.875 "2 krokender1 1 / 16 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE9 frakkkrok 2 krokender Nikkel | AB4FPD 1XNE9-1"Fornikletsink2.875 "2 krokender1 1 / 16 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNF5 frakkkrok 2 krokender Nikkel | AB4FPF 1XNF5Sølv1.25 "Fornikletsink1 9 / 16 "2 krokender2.38 "74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNF6 frakkkrok 2 krokender Hvit | AB4FPG 1XNF6Hvit1.25 "HvitSink belagt1 9 / 16 "2 krokender2.38 "37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNG9 frakkkrok Enkelkrok tinn
29NOK / enhet