GODKJENT LEVERANDØR 1XNE2 frakkkrok 2 krokender Nikkel | AB4FNZ

APPROVED VENDOR 1XNE2 frakkkrok 2 krokender nikkel

Vare: AB4FNZ Modell: 1XNE2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKleshenger
Dybde3 / 4 "
FinishForniklet
maskinvareInkludert
Krokhøyde3-1 / 2 "
Hook TypeKlær
Materialesink
Total lengde2"
typen2 krokender
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishMaterialeTotal lengdetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE3 frakkkrok 2 krokender Hvit | AB4FPA 1XNE3Hvit3 / 4 "Hvitsink2 1 / 5 "2 krokender7 / 10 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE4 Kråkkrok 2 krokender Krom | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Sølv3 / 4 "Satin Chromesink2"2 krokender3 / 4 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE8 Kråkkrok 2 krokender Nikkel | AB4FPC 1XNE8Gull1"Satin nikkelsink2.875 "2 krokender1 1 / 16 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNE9 frakkkrok 2 krokender Nikkel | AB4FPD 1XNE9-1"Fornikletsink2.875 "2 krokender1 1 / 16 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNF5 frakkkrok 2 krokender Nikkel | AB4FPF 1XNF5Sølv1.25 "Fornikletsink1 9 / 16 "2 krokender2.38 "74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNF6 frakkkrok 2 krokender Hvit | AB4FPG 1XNF6Hvit1.25 "HvitSink belagt1 9 / 16 "2 krokender2.38 "37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNF8 Kråkkrok 2 krokender Bronse | AB4FPH 1XNF8-1.25 "Olje-gnidd bronsesink1 9 / 16 "2 krokender2.38 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE2 frakkkrok 2 krokender nikkel