Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XE66 Sekskantskrue Rustfritt stål 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB4DYX

APPROVED VENDOR 1XE66 sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AB4DYX Modell: 1XE66

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 8 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XE66 sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 3/8, 100PK
234NOK /pakke