APPROVED VENDOR 1WU63 Hex Jam Nut 3/8-24 9/16 Inch, 100PK | AB4BWC

APPROVED VENDOR 1WU63 sekskantmutter 3/8-24 9/16 tommer, 100 PK

Vare: AB4BWC Modell: 1WU63

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
Høyde7 / 32 "
MaterialeMessing
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde9 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU63 sekskantmutter 3/8-24 9/16 tommer, 100 PK