Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WU61 Hex Jam Nut 3/8-16 9/16 Inch, 100PK | AB4BWA

APPROVED VENDOR 1WU61 sekskantmutter 3/8-16 9/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AB4BWA Modell: 1WU61
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
838NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Høyde7 / 32 "
MaterialeMessing
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn
Bredde9 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU61 sekskantmutter 3/8-16 9/16 tommer, 100 PK
838NOK /pakke