Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WU57 Hex Jam Nut 5/16-18 1/2 Inch, 100PK | AB4BVW

APPROVED VENDOR 1WU57 sekskantmutter 5/16-18 1/2 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AB4BVW Modell: 1WU57
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
446NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Høyde3 / 16 "
MaterialeMessing
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn
Bredde1 / 2 "
Skiftenøkkelstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU57 sekskantmutter 5/16-18 1/2 tommer, 100 PK
446NOK /pakke