Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D Overspenningsvern Hard Kablet 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440

SOLA/HEVI-DUTY STV100K48D Overspenningsvern Hard Wired 3p 100 Ka

På lager
Vare: AA8QCE Modell: STV100K48DKryssreferanse: 19L440
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
21 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde4.0
VedleggsmaterialeMetal
VedleggstypeNEMA 12 Vedlegg
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Lengde4.0
Plasseringstype480 DELTA
MaterialeSandinnkapsling
Maks. Fortsatt driftsspenning575/640
Maks. Overspenningsstrøm per modus50kA (LG, LL)
Maks. Overspenningsstrøm per fase100 kA
BeskyttelsesmåterLG, LL
Monteringsstil1/2 NPT forskjøvet brystvorte
Støyreduksjonsvurdering NRR40db Maks
Nominell utslippsstrøm3kA
Antall poler3
Antall ledninger3 ledninger + bakken
Fase3D
Kortslutningsstrøm65kaic
typenHardt kablet
Spenning480
Spenningsbeskyttelse2000V (LG, LL)
Bredde6.0
Metalltråd12AWG
Wire Gauge12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8536308000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellVedleggsmaterialePlasseringstypeAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 Overspenningsvern Hard Kablet 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Metal120/240 CT34 ledninger + bakken3HLD120/24022 026 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N Overspenningsvern Hard Kablet 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436 STV100K10NSandinnkapsling120 VAC12 ledninger + bakken112017 641 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10S Overspenningsvern Hard kablet 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10SSandinnkapsling120 / 240 VAC23 ledninger + bakken1S120/24017 161 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L Overspenningsvern Hard Kablet 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LSandinnkapsling240 VAC12 ledninger + bakken124018 181 NOK
SOLA/HEVI-DUTY STV100K27Y Overspenningsbeskytter Hard Wired 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YMetal480Y / 27734 ledninger + bakken3Y277/48020 376 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y Overspenningsvern Hard Kablet 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YMetal208Y / 12034 ledninger + bakken3Y120/20819 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K48D Overspenningsvern Hard Wired 3p 100 Ka
21 590 NOK / enhet