Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJL9 Adapter 1-1/2 Inch Mnpt x Spigot | AB4ADG

APPROVED VENDOR 1WJL9 Adapter 1-1/2 tommers Mnpt x Spigot

På lager
Vare: AB4ADG Modell: 1WJL9
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialABS
TilkoblingstypeTapp x MNPT
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHX4 Adapter 1-1/2 tommer x 1-1/2 tommer Fnpt x Hub | AB3ZZR 1WHX4Nav x FNPTKvinnelig adapter35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJD2 Adapter 1-1/2 tommer x 1-1/2 tommer Hub x Mnpt | AB4ABL 1WJD2Nav x MNPTMannlig adapter29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJL9 Adapter 1-1/2 tommers Mnpt x Spigot
35NOK / enhet