Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WHU1 Rød. San. Tee 2 x 2 x 1-1/2 | AB3ZYP

APPROVED VENDOR 1WHU1 Red. San. Tee 2 x 2 x 1-1/2

På lager
Vare: AB3ZYP Modell: 1WHU1
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende sanitærutslipp
Body MaterialABS
TilkoblingstypeHub
Rørstørrelse2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHU2 Rød. San. Tee 2 x 1-1/2 x 2 | AB3ZYQ 1WHU2Nav x Nav x Nav2 "x 1-1 / 2" x 2 "75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHU1 Red. San. Tee 2 x 2 x 1-1/2
68NOK / enhet