Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDR5 Hylle Standard Stål | AB3ZCN

APPROVED VENDOR 1WDR5 hyller Standard stål

På lager
Vare: AB3ZCN Modell: 1WDR5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllestandard
FARGEHvit
Dybde1 / 2 "
Måler16
Høyde60 "
MaterialeStål
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR2 Hylle Standard Stål | AB3ZCK 1WDR2Hvit24 "102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR3 Hylle Standard Stål | AB3ZCL 1WDR3Hvit36 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR4 Hylle Standard Stål | AB3ZCM 1WDR4Hvit48 "113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR6 Hylle Standard Stål | AB3ZCP 1WDR6Hvit72 "188NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR7 Hylle Standard Stål | AB3ZCQ 1WDR7Hvit84 "224NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR8 Hylle Standard Stål | AB3ZCR 1WDR8Hvit96 "256NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HFU6 Reoler Standard Stål | AC2AUA 2HFU6Sølv24 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDR5 hyller Standard stål
231NOK / enhet