GODKJENT LEVERANDØR 1WDR6 Hylle Standard Stål | AB3ZCP

APPROVED VENDOR 1WDR6 hyller Standard stål

Vare: AB3ZCP Modell: 1WDR6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

254NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllestandard
FARGEHvit
Dybde1 / 2 "
Måler16
Høyde72 "
MaterialeStål
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR2 Hylle Standard Stål | AB3ZCK 1WDR2Hvit24 "92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR3 Hylle Standard Stål | AB3ZCL 1WDR3Hvit36 "141NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR4 Hylle Standard Stål | AB3ZCM 1WDR4Hvit48 "149NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR5 Hylle Standard Stål | AB3ZCN 1WDR5Hvit60 "206NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR7 Hylle Standard Stål | AB3ZCQ 1WDR7Hvit84 "297NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1WDR8 Hylle Standard Stål | AB3ZCR 1WDR8Hvit96 "340NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HFU6 Reoler Standard Stål | AC2AUA 2HFU6Sølv24 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDR6 hyller Standard stål
254NOK / enhet