Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDK8 Flat Corner Brace Stål 5/8 tommers bredde | AB3ZBG

APPROVED VENDOR 1WDK8 Flat Corner Brace Stål 5/8 Tommer Bredde

På lager
Vare: AB3ZBG Modell: 1WDK8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat hjørnebøyle
Finishsink
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad2
Lengde4"
MaterialeStål
Monteringshull4, 2 hver side
Størrelse4mm
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFinishHolesHull per bladSakLengdeMonteringshullStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDK7 Flat Corner Irons Stål 3/5 tommers bredde | AB3ZBF 1WDK73 / 5 "sinkMed2Flat Corner jern3.5 "4, 2 hver side3 1/2 lbs.13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDK9 Flat Corner Brace Stål 7/8 tommers bredde | AB3ZBH 1WDK97 / 8 "sinkMed2Flat hjørnebøyle5"4, 2 hver side5"27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDL1 Flat Corner Brace Stål 6 Tommers Bredde | AB3ZBJ 1WDL11"sinkMed3Flat hjørnebøyle6"4, 2 hver side677NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDL3 Flat Corner Irons Stål 5/8 tommers bredde Pakke med 4 | AB3ZBK 1WDL31 / 2 "GalvanisertMed2Flat Corner jern3"4, 2 hver side3"129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDL4 Flat Corner Irons Stål 3/4 tommers bredde Pakke med 4 | AB3ZBL 1WDL43 / 4 "GalvanisertMed2Flat Corner jern4"4, 2 hver side4mm183NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PE74 Flat Corner Brace 3 x 3 Tommer 3/8 Tommer Bredde | AD9CEH 4 74 PEXNUMX3 / 8 "sink42Flat hjørnebøyle3"4 Benk senket3 x 3 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDK8 Flat Corner Brace Stål 5/8 Tommer Bredde
27NOK / enhet