Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VEY4 Street Albow 45 Degree Red Messing 1 In | AB3UGY

APPROVED VENDOR 1VEY4 Street Elbow 45 Degree Red Brass 1 In

På lager
Vare: AB3UGY Modell: 1VEY4
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VEX5 Street Albow 45 Degree Red Messing 1/4 In | AB3UGU 1VEX51 / 4 "134NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEY2 Street Elbow 45 Degree Red Messing 3/4 In | AB3UGX 1VEY23 / 4 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEY4 Street Elbow 45 Degree Red Brass 1 In
328NOK / enhet