Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VEX5 Street Albow 45 Degree Red Messing 1/4 In | AB3UGU

APPROVED VENDOR 1VEX5 Street Elbow 45 Degree Red Brass 1/4 In

På lager
Vare: AB3UGU Modell: 1VEX5
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0378
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VEY2 Street Elbow 45 Degree Red Messing 3/4 In | AB3UGX 1VEY23 / 4 "192NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEY4 Street Albow 45 Degree Red Messing 1 In | AB3UGY 1VEY41"285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEX5 Street Elbow 45 Degree Red Brass 1/4 In
111NOK / enhet