Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UTB7 Ark Nylon Hvit 1/16 Inch T 12 x 12 In | AB3QBV

APPROVED VENDOR 1UTB7 ark nylon hvit 1/16 tommer T 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AB3QBV Modell: 1UTB7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEOff-White
Lengde12 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeEkstrudert Nylon 6/6
Material TypeNaturlig karakter
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Strekkfasthet11,500 psi
Tykkelse0.063 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920920000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBredde ToleranseFARGELengdeLengde ToleranseStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UTC1 Ark Nylon Hvit 3/32 Tommer T 12 x 12 Tommer | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Off-White12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "232NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTC4 Ark Nylon Hvit 1/8 T 12 x 12 In | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Off-White12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "311NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTC7 Sheet Nylon White 3/16 Inch T 12 x 12 In | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Off-White12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "488NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTD1 Ark Nylon Hvit 1/4 T 12 x 12 In | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Off-White12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "474NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTD4 Ark Nylon Hvit 3/8 T 12 x 12 In | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Off-White12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "670NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTD7 Ark Nylon Hvit 1/2 T 12 x 12 In | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Off-White12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "854NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UTE1 Sheet Nylon White 5/8 T 12 x 12 In | AB3QCJ 1UTE1+0.060 "/ - 0.000"Off-White12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "927NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTB7 ark nylon hvit 1/16 tommer T 12 x 12 tommer
169NOK / enhet