Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Washer 17-7ss 0.317 | AB3MAN

APPROVED VENDOR 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Skive 17-7ss 0.317

På lager
Vare: AB3MAN Modell: 1UBC7
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.049 "
For hullstørrelse5 / 8 "
For stangstørrelse5 / 16 "
Last @ avbøyning (kg)21.4
Materiale17-7 PH rustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.625 "
Min. Inne i Dia.0.317 "
Total høyde0.081 "
Tykkelse0.015 "
typenTri Dome-vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UBC8 Disc Spring Tri Dome Washer 17-7ss 0.320 | AB3MAP 1UBC829 / 32 "39.90.896 "0.32 "0.086 "0.02 "12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Skive 17-7ss 0.317
11NOK / enhet