Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UBC8 Disc Spring Tri Dome Washer 17-7ss 0.320 | AB3MAP

APPROVED VENDOR 1UBC8 Disc Spring Tri Dome Skive 17-7ss 0.320

På lager
Vare: AB3MAP Modell: 1UBC8
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.049 "
For hullstørrelse29 / 32 "
For stangstørrelse5 / 16 "
Last @ avbøyning (kg)39.9
Materiale17-7 PH rustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.896 "
Min. Inne i Dia.0.32 "
Total høyde0.086 "
Tykkelse0.02 "
typenTri Dome-vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Washer 17-7ss 0.317 | AB3MAN 1UBC75 / 8 "21.40.625 "0.317 "0.081 "0.015 "11NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBC8 Disc Spring Tri Dome Skive 17-7ss 0.320
12NOK / enhet