Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RGZ7 Backup Ring Sortiment Ptfe 325 Stk 36 Størrelser | AB3CKV

APPROVED VENDOR 1RGZ7 Backup Ring Sortiment Ptfe 325 Stk 36 Størrelser

På lager
Vare: AB3CKV Modell: 1RGZ7
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
2 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBackup ringsortiment
Case TypePlastboks med lokk
FARGEHvit
durometer55 Shore D
HardhetVeldig vanskelig
MaterialePTFE
Antall stykker325
Antall størrelser36
SAE eller metriskSAE
Størrelser inkludertAS568A Dash nr. (15) Hver av 005 til 012, (10) Hver av 013 til 018, 110 til 116, (5) Hver av 117 til 121, 210 til 219
Temp. Område-100 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926904590
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 3CVZ9 Reservering Sortiment Buna 293 stk 36 Størrelser | AC8PAN 3CVZ9Svart90 Shore ABuna N293AS568A Dash nr. (10) Hver av 005 til 018, 110 til 116, (7) Hver av 210 til 213, (5) Hver av 117 til 121, 214 til 219-40 grader til 250 grader F839NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ7 Backup Ring Sortiment Ptfe 325 Stk 36 Størrelser
2 663 NOK / enhet