Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3CVZ9 Reservering Sortiment Buna 293 stk 36 Størrelser | AC8PAN

APPROVED VENDOR 3CVZ9 Backup Ring Sortiment Buna 293 Stk 36 Str

På lager
Vare: AC8PAN Modell: 3CVZ9
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
839NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBackup ringsortiment
Case TypePlastboks med lokk
FARGESvart
durometer90 Shore A
HardhetVeldig vanskelig
MaterialeBuna N
Antall stykker293
Antall størrelser36
SAE eller metriskSAE
Størrelser inkludertAS568A Dash nr. (10) Hver av 005 til 018, 110 til 116, (7) Hver av 210 til 213, (5) Hver av 117 til 121, 214 til 219
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode4016935010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RGZ7 Backup Ring Sortiment Ptfe 325 Stk 36 Størrelser | AB3CKV 1RGZ7Hvit55 Shore DPTFE325AS568A Dash nr. (15) Hver av 005 til 012, (10) Hver av 013 til 018, 110 til 116, (5) Hver av 117 til 121, 210 til 219-100 grader til 500 grader F2 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CVZ9 Backup Ring Sortiment Buna 293 Stk 36 Str
839NOK / enhet