Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RGD3 O-ring Dash 035 Ptfe 0.07 Inch Pk5 | AB3CCZ

APPROVED VENDOR 1RGD3 O-ring Dash 035 Ptfe 0.07 Inch Pk5

På lager
Vare: AB3CCZ Modell: 1RGD3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring
Faktisk Inside Dia.2.239 "
Faktisk bredde0.07 "
AS568 Dash-nummer035
FARGEHvit
TverrsnittsformRund
durometer55 Shore D
Durometer vurderingVeldig vanskelig
MaterialePTFE
Nominell Inside Dia.2.25 "
Nominell utenfor dia.2.375 "
Nominell bredde1 / 16 "
Utenfor Dia.2.379 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-100 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926904590
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Nominell breddeUtenfor Dia.SAE eller metriskPris
GODKJENT LEVERANDØR 1BUK8 O-ring Dash 004 Neopren 0.07 Inch - Pakke med 100 | AA9ARJ 1BUK8Neopren0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1BUK9 O-ring Dash 005 Neopren 0.07 Inch - Pakke med 100 | AA9ARK 1BUK9Neopren0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1BUL1 O-ring Dash 006 Neopren 0.07 Inch - Pakke med 100 | AA9ARL 1BUL1Neopren0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1BUL2 O-ring Dash 007 Neopren 0.07 Inch - Pakke med 100 | AA9ARM 1BUL2Neopren0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1BUL3 O-ring Dash 008 Neopren 0.07 Inch - Pakke med 100 | AA9ARN 1BUL3Neopren0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1BUL4 O-ring Dash 009 Neopren 0.07 Tommer - Pakke med 100 | AA9ARP 1BUL4Neopren0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1BUL5 O-ring Dash 010 Neopren 0.07 Inch - Pakke med 100 | AA9ARQ 1BUL5Neopren0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGD3 O-ring Dash 035 Ptfe 0.07 Inch Pk5
190NOK / enhet