Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAPIN 6-5943 Dyse Messing / belagt stål | AC4HGQ 2ZV93

CHAPIN 6-5943 Munnstykke Messing/belagt stål

På lager
Vare: AC4HGQ Modell: 6-5943Kryssreferanse: 2ZV93
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
Strømningshastighet1 gpm
MaterialeMessing / belagt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakMaterialePris
CHAPIN 6-5379 Munnstykke polyetylen - Pakke med 3 | AC4HGR 2ZV94 6-53791 gpmMunnstykkepolyetylen171NOK
CHAPIN 64566 Dyse | AC9XWE 3LGE5 64566-MunnstykkePoly141NOK
CHAPIN 6-6003 Dyse Poly | AD3BEY 3XL27 6-6003-Munnstykkepolyetylen116NOK
CHAPIN 6-5797 Munnstykke Messing 0.5 Gpm | AD3BFA 3XL30 6-57970.5 gpmMunnstykkeMessing169NOK
CHAPIN 6-6000 Dyse Messing / viton | AD3BFB 3XL31 6-6000-MunnstykkeMessing / Viton163NOK
CHAPIN 6-6002 6-6002 Munnstykke | CQ8QCW 33N025 6-6002-Munnstykke-160NOK
CHAPIN 6-8148 6-8148, dysesett, Chapin | CQ8QCX 33N016 6-8148-Dysesett-86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAPIN 6-5943 Munnstykke Messing/belagt stål
226NOK / enhet