Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAPIN 6-6000 Dyse Messing / viton | AD3BFB 3XL31

CHAPIN 6-6000 Munnstykke Messing/viton

På lager
Vare: AD3BFB Modell: 6-6000Kryssreferanse: 3XL31
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
MaterialeMessing / Viton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakMaterialePris
CHAPIN 6-5943 Dyse Messing / belagt stål | AC4HGQ 2ZV93 6-59431 gpmMunnstykkeMessing / belagt stål233NOK
CHAPIN 6-5379 Munnstykke polyetylen - Pakke med 3 | AC4HGR 2ZV94 6-53791 gpmMunnstykkepolyetylen177NOK
CHAPIN 64566 Dyse | AC9XWE 3LGE5 64566-MunnstykkePoly141NOK
CHAPIN 6-6003 Dyse Poly | AD3BEY 3XL27 6-6003-Munnstykkepolyetylen120NOK
CHAPIN 6-5797 Munnstykke Messing 0.5 Gpm | AD3BFA 3XL30 6-57970.5 gpmMunnstykkeMessing167NOK
CHAPIN 6-6002 6-6002 Munnstykke | CQ8QCW 33N025 6-6002-Munnstykke-165NOK
CHAPIN 6-8148 6-8148, dysesett, Chapin | CQ8QCX 33N016 6-8148-Dysesett-88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAPIN 6-6000 Munnstykke Messing/viton
160NOK / enhet