Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC B3250250 Disc Spring 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59

SPEC B3250250 Skivefjær 1.563 Chrome Belleville Pk10

På lager
Vare: AF7WBF Modell: B3250250Kryssreferanse: 22RF59

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)15273
Avbøyning @ Last0.044 "
FinishPlain
For hullstørrelse3.25
For stangstørrelse1.563
Last @ avbøyning (kg)10621
MaterialeChrome
Maks. Utenfor Dia.3.25 "
Min. Inne i Dia.1.563 "
Total høyde0.305 "
Tykkelse0.25 "
typenBelleville Spring Washer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Utenfor Dia.Avbøyning @ LastFinishMin. Inne i Dia.Total høydeTykkelsetypenFor hullstørrelsepk. Antall.Pris
SPEC B2437250 Disc Spring 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Plain1.188 "0.278 "0.25 "Belleville Spring Washer2.43711 908 NOK
SPEC B3875250 Disc Spring 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Plain1.407 "0.312 "0.25 "Belleville Spring Washer3.87512 357 NOK
SPEC B4500250 Disc Spring 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Plain2.313 "0.36 "0.25 "Belleville Spring Washer4.512 808 NOK
SPEC B4750437 Skivefjær 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Plain1.688 "0.497 "0.437 "Belleville Spring Washer4.7512 327 NOK
SPEC B5250394 Skivefjær 2.563 Krom Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Plain2.563 "0.51 "0.394 "Belleville Spring Washer5.2512 813 NOK
SPEC BD112-600 skivefjær krom innvendig diameter 2.244 tommer Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmfosfat2.244 "8.5mm6mmMetrisk skivefjær-12 387 NOK
SPEC F0595010 Skivefjærstål Innvendig diameter 0.312 Tommer Pk 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "Plain0.312 "0.093 "0.01 "Finger-1347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC B3250250 Skivefjær 1.563 Chrome Belleville Pk10
1 360 NOK / enhet