Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCJ5 undertakskrok plast - pakke med 2 | AB3BCR

APPROVED VENDOR 1RCJ5 hengende takkrok i plast - pakke med 2

På lager
Vare: AB3BCR Modell: 1RCJ5
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
FARGEFjern
Eye Inside Dia.7 / 16 "
FinishFjern
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H1 / 3 "
Krokøye inni W15 / 64 "
Krokhøyde1-1 / 2 "
Hook TypeTak
MaterialePlast
MonteringPå suspendert takspor
Åpningsstørrelse1 / 3 "
Total lengde1.5 "
Bredde1.5 "
Arbeidsbelastningsgrense15 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3924905650
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCJ9 Undertakskrok Stål Messing - Pakke med 2 | AB3BCV 1RCJ9GullMessingStål10 kg53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCK4 Undertakskrok Stål Hvit - Pakke med 2 | AB3BCZ 1RCK4HvitHvitStål10 kg69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ5 hengende takkrok i plast - pakke med 2
53NOK / enhet