Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCK4 Undertakskrok Stål Hvit - Pakke med 2 | AB3BCZ

APPROVED VENDOR 1RCK4 undertakskrok stål hvit - pakke med 2

På lager
Vare: AB3BCZ Modell: 1RCK4

Få tak i det April 23, tirsdag
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
FARGEHvit
Dybde3 / 5 "
Eye Inside Dia.7 / 16 "
FinishHvit
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H1 / 3 "
Krokøye inni W15 / 64 "
Krokhøyde1-1 / 2 "
Hook TypeTak
MaterialeStål
MonteringPå suspendert takspor
Åpningsstørrelse1 / 3 "
Total lengde1.5 "
Bredde1.5 "
Arbeidsbelastningsgrense10 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302500000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCJ5 undertakskrok plast - pakke med 2 | AB3BCR 1RCJ5FjernFjernPlast15 lb.53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCJ9 Undertakskrok Stål Messing - Pakke med 2 | AB3BCV 1RCJ9GullMessingStål10 kg53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCK4 undertakskrok stål hvit - pakke med 2
69NOK / enhet