Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PZA3 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE

APPROVED VENDOR 1PZA3 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1 In

På lager
Vare: AB2ZNE Modell: 1PZA3
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Rørstørrelse1"
Havnstandard
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ8 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB 1PYZ8Stål med vinylgrep1 / 4 "316NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYZ9 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1PYZ9Stål med vinylgrep3 / 8 "315NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZA1 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1PZA1Stål med vinylgrep1 / 2 "380NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZA2 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2Stål med vinylgrep3 / 4 "475NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZA5 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt 1-1/2 In | AB2ZNG 1PZA5Stål med vinylgrep1.5 "1 564 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZA6 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1PZA6Rustfritt stål med vinylgrep2"3 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZA3 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1 In
605NOK / enhet