Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 Hylseskrue, flat, 18 x 8 rustfritt stål M8 x 1.25, 25 mm størrelse, 25Pk | AH7CKH 36RJ83

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 Hylseskrue, flat, 18 x 8 rustfritt stål M8 x 1.25, 25 mm størrelse, 25pk

På lager
Vare: AH7CKH Modell: FBMFHEADS812525P25Kryssref: 36RJ83
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
328NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkontakt Flat Head Cap Skrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.16mm
Hodehøyde4.4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20.6mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 Hylseskrue, flat, 18 x 8 rustfritt stål M8 x 1.25, 25 mm størrelse, 25pk
328NOK /pakke