Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1PRV7 Machine Screw Hex 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB2YDT

APPROVED VENDOR 1PRV7 maskinskrue sekskant 4-40 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2YDT Modell: 1PRV7
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse3 / 16 "
FinishPlain
Hode Dia.0.188 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCHex Trim
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRV7 maskinskrue sekskant 4-40 X 1/4 L, 100PK
33NOK /pakke