Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPA2 albue 45 grader 1 1/2 eller 1 1/4 tommer poly | AB2XUZ

APPROVED VENDOR 1PPA2 albue 45 grader 1 1/2 eller 1 1/4 tommer poly

På lager
Vare: AB2XUZ Modell: 1PPA2
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Farge / finishHvit / plast
Tilkoblingslip
Lengde4"
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1/2 or 1-1/4"
typen45 grader, toalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNU2 Albue 45 graders rørdiameter 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XRP 1PNU2Krom / messing5"Messing213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA2 albue 45 grader 1 1/2 eller 1 1/4 tommer poly
54NOK / enhet