Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNU2 Albue 45 graders rørdiameter 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XRP

APPROVED VENDOR 1PNU2 albue 45 graders rørdiameter 1 1/2 eller 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AB2XRP Modell: 1PNU2
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler22
Lengde5"
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1/2 or 1-1/4"
typen45 grader, toalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPA2 albue 45 grader 1 1/2 eller 1 1/4 tommer poly | AB2XUZ 1PPA2Hvit / plast4"polypropylen54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNU2 albue 45 graders rørdiameter 1 1/2 eller 1 1/4 tommer
213NOK / enhet