Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNX7 P Trap plastrør 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2XTZ

APPROVED VENDOR 1PNX7 P Trap plastrør 1 1/2 x 1 1/4 In

På lager
Vare: AB2XTZ Modell: 1PNX7
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP-felle
Farge / finishHvit / plast
Tilkoblingslip
Lengde11.75 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1/2 x 1-1/4"
typenToalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode3917220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNX6 P Trap Plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XTY 1PNX611.75 "1-1 / 2 "Kjøkken68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPC5 P Trap plastrør 1 1/2 tommer poly | AB2XVX 1PCC512 "1-1 / 2 "Toalett / kjøkken Fleksibelt129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX7 P Trap plastrør 1 1/2 x 1 1/4 In
65NOK / enhet