Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNX5 Vaskfelle Plastrør Diameter 1 1/4 In | AB2XTX

APPROVED VENDOR 1PNX5 synkelås plastrørdiameter 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AB2XTX Modell: 1PNX5
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP-felle
Farge / finishHvit / plast
Tilkoblingslip
Lengde11.5 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 4 "
typentoalett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode3917220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX5 synkelås plastrørdiameter 1 1/4 tommer
69NOK / enhet