Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNP7 Avfallsarm 20 Gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XQR

APPROVED VENDOR 1PNP7 avfallsarm 20 gauge rørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XQR Modell: 1PNP7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallsarm
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler22
Lengde15 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNY1 avfallsarm plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUC 1 PNY1Hvit / plastpolypropylen77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP7 avfallsarm 20 gauge rørdiameter 1 1/2 in
333NOK / enhet