Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNY1 avfallsarm plastrør Diameter 1 1/2 In | AB2XUC

APPROVED VENDOR 1PNY1 avfallsarm plastrørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XUC Modell: 1PNY1
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallsarm
Farge / finishHvit / plast
Tilkoblingslip
Lengde15 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNP7 Avfallsarm 20 Gauge rørdiameter 1 1/2 In | AB2XQR 1PNP7Krom / messingMessing333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY1 avfallsarm plastrørdiameter 1 1/2 in
77NOK / enhet