Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNK6 J Bend Med Clean Out Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XPL

APPROVED VENDOR 1PNK6 J Bend med rensing av rørdiameter 1 1/4 in

På lager
Vare: AB2XPL Modell: 1PNK6
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-Bend
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler17
Lengde5.25 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 4 "
typenToalett med rent ut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNK7 J Bend Med Clean Out Pipe Diameter 1 1/2 In | AB2XPM 1PNK75.75 "1-1 / 2 "Kjøkken med Clean Out413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNK6 J Bend med rensing av rørdiameter 1 1/4 in
389NOK / enhet