Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PCP1 Ptfe Slange 13/32 Id x 18 L Messing 2000 Psi | AB2WJM

APPROVED VENDOR 1PCP1 Ptfe Slange 13/32 Id x 18 L Messing 2000 Psi

På lager
Vare: AB2WJM Modell: 1PCP1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE slangemontering
DekkmaterialeRustfritt stål
Dash Størrelse8
JIC-størrelse for kvinner (in.)3 / 4-16
MonteringsmaterialeMessing
KlassePharmaceutical
Slange inne i Dia.13 / 32 "
Slangelengde18 "
Slange utenfor Dia.0.549 "
Maks. Opererer PSI2000
Min. Bøy Radius5.2 "
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-65 til 450 F.
Rørmaterialepolytetrafluoretylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917390010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialeSlangelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PCJ4 Ptfe slange 13/32 Id x 12 tommers lengde rustfritt stål 2000 Psi | AB2WHK 1PCJ4Rustfritt stål12 "1 436 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCJ6 Ptfe slange 13/32 Id x 18 tommers lengde rustfritt stål 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Rustfritt stål18 "1 499 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCJ8 Ptfe -slange 13/32 Id x 24 tommers lengde Rustfritt stål 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Rustfritt stål24 "1 587 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCK1 Ptfe -slange 13/32 Id x 36 tommers lengde Rustfritt stål 2000 Psi | AB2WHN 1 STK1Rustfritt stål36 "1 753 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCK3 Ptfe -slange 13/32 Id x 48 tommers lengde Rustfritt stål 2000 Psi | AB2WHP 1 STK3Rustfritt stål48 "1 889 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCK5 Ptfe slange 13/32 Id x 60 tommers lengde rustfritt stål 2000 Psi | AB2WHQ 1 STK5Rustfritt stål60 "2 007 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PCN9 Ptfe slange 13/32 Id x 12 L Messing 2000 Psi | AB2WJL 1PCN9Messing12 "563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCP1 Ptfe Slange 13/32 Id x 18 L Messing 2000 Psi
627NOK / enhet