Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWX2 dekk med slange 2-lags 10x3.5 tommer | AB2UTB

APPROVED VENDOR 1NWX2 dekk med slange 2-lags 10x3.5 tommer

På lager
Vare: AB2UTB Modell: 1NWX2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsdekk / rør, 10 x 3.5 "
Dekk sidevegg nr.4.10 / 3.50-4
typen10 "x 3.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4011620000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWX9 dekk med slange 4-lags 16 x 4 tommer | AB2UTJ 1NWX9Erstatningsdekk / rør, 16 x 4 "16 "x 4"293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX2 dekk med slange 2-lags 10x3.5 tommer
282NOK / enhet