Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWX9 dekk med slange 4-lags 16 x 4 tommer | AB2UTJ

APPROVED VENDOR 1NWX9 dekk med slange 4-lags 16 x 4 tommer

På lager
Vare: AB2UTJ Modell: 1NWX9
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsdekk / rør, 16 x 4 "
Dekk sidevegg nr.4.00-8
typen16 "x 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4011938000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWX2 dekk med slange 2-lags 10x3.5 tommer | AB2UTB 1NWX2Erstatningsdekk / rør, 10 x 3.5 "10 "x 3.5"277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX9 dekk med slange 4-lags 16 x 4 tommer
360NOK / enhet